Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PUR, sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PUR, sc
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 5 m, PUR, sc
Artikel-Nr.:
     4502-72F1630
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18213
EAN/GTIN:
     4099891164881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Steckverbinder M 8 mit angespritzter Leitung Typ Lumberg Automation RKMV Sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit; Leitungsfarbe: schwarz, Nennspannung/-strom: 30 V/4,0 A, Prüfspannung (60 s): 0,8 kVeff, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67, Material Gehäuse: TPU, Kontakte: CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet, Umgebungstemperatur: - 40 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Gerade Kupplungen mit Kabelmantel PUR und Schraubverschluss Typ RKMV. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge, Leitungsquerschnitt): RKMV 4-225/5 M, 4polig, 5,0 m, 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
30 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.15404 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, anschlußleitung 5m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,24*
€ 11,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,05*
€ 11,66*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 8,10*
€ 11,67*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 8,47*
€ 11,95*
€ 5,95*
ab € 8,28*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.