Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PUR, s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PUR, s
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, gerade auf offenes Ende, 4-polig, 10 m, PUR, s
Artikel-Nr.:
     4502-72F1631
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     18215
EAN/GTIN:
     4099891164898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Steckverbinder M 8 mit angespritzter Leitung Typ Lumberg Automation RKMV Sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit; Leitungsfarbe: schwarz, Nennspannung/-strom: 30 V/4,0 A, Prüfspannung (60 s): 0,8 kVeff, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67, Material Gehäuse: TPU, Kontakte: CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet, Umgebungstemperatur: - 40 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Gerade Kupplungen mit Kabelmantel PUR und Schraubverschluss Typ RKMV. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge, Leitungsquerschnitt): RKMV 4-225/10 M, 4polig, 10 m, 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabeldose, gerade
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
10 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PUR
max. Spannung:
36 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.29937 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, Kabel für Sicherheitsschalter, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, anschlussleitung 10 m 4-polig, as-i kabel, asi-kabel 10m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 15,87*
1
€ 5,00*
ab € 12,04*
€ 16,88*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 11,84*
€ 17,01*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,36*
€ 17,67*
1
€ 3,90*
ab € 13,65*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 158,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.