Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PV
Sensor-Aktor Kabel, M8-Kabeldose, abgewinkelt auf offenes Ende, 3-polig, 5 m, PV
Artikel-Nr.:
     4502-72F1641
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     11325
EAN/GTIN:
     4099891164942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktor-Steckverbinder M 8 mit angespritzter Leitung Typ Lumberg Automation RKMWV. Sehr gute Vibrations- und Schockfestigkeit; Leitungsfarbe: orange (PVC), Nennspannung/-strom: 60 V/4,0 A, Prüfspannung (60 s): 1,5 kVeff, Durchgangswiderstand: max. 5,0 mOhm, Isolationswiderstand: min. 10 GOhm, Verschmutzungsgrad: 3, Schutzart: IP 67, Material Gehäuse: TPU, Kontakte: CuZn, unternickelt und 0,8 µm vergoldet, Umgebungstemperatur: - 40 bis +90 °C, Zulassungen: UL. Winkelkupplungen mit Kabelmantel PVC und Schraubverschluss Typ RKMWV. Technische Merkmale (Typ, Polzahl, Länge, Leitungsquerschnitt): RKMWV 3-06/5 M, 3polig, 5,0 m, 0,34 mm²
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
M8-Kabeldose, abgewinkelt
Anschluss (2):
offenes Ende
Farbe:
orange
Kabellänge:
5 m
LED-Anzeige:
Nein
Material:
PVC
max. Spannung:
60 V
Nennstrom:
4 A
Polzahl:
3-polig
Schutzart (IP):
IP67
Gewicht:
0.17776 kg
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, lumberg automation sensorleitung 3 x 0.34mm², as-i kabel, asi-kabel 5 meter, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Aktorikverbindungskabel, Aktorikverbindungsleitung, Sensor-Aktor-Verbindungskabel, Sensor-Aktor-Verbindungsleitung, Sensor-Aktor-Leitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 6,09*
€ 7,92*
10
€ 5,46*
ab € 6,231*
€ 8,001*
10
Frei Haus
ab € 6,419*
€ 8,239*
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 6,43*
€ 8,25*
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 9,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.