Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 2-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2350 02 T06CB T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 2-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2350 02 T06CB T
Stecker, 2-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2350 02 T06CB T
Artikel-Nr.:
     4502-72F3000
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2350 02 T06CB T
EAN/GTIN:
     4099889741902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67 Quicklock-Stecker mit Verriegelungslasche, IP67, Größe 12, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen Eigenschaften * Temperaturbereich: -40 °C/+80 °C * Bemessungsspannung: 125 V * Durchgangswiderstand: ≤ 10 mΩ * Kabeldurchmesser: 3.0-6.0 mm * Approbationen: cULus
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,34-0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
2-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 8,39*
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 8,42*
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2340 02 T06CB A
ab € 3,56*
Zubehör
Lutronic
2320 02 T12CB100
ab € 2,93*
Zubehör
Lutronic
9923 SL4,5
ab € 0,89*
Zubehör
Lutronic
9923 SL6
ab € 0,94*
Zubehör
Lutronic
9923 CPMF0
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.