Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2350 07 T06CB T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2350 07 T06CB T
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2350 07 T06CB T
Artikel-Nr.:
     4502-72F3005
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2350 07 T06CB T
EAN/GTIN:
     4099889741957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Rundsteckverbinder, 0250 07, Lumberg Quicklock-Stecker mit Verriegelungslasche, IP67, Größe 12, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen Technische Daten * Kontaktanschluss: Lötkelch * Bemessungsspannung: 125 V * Polzahl: 7 * Leiterquerschnitt: 0,25-0,34 mm² * Gehäusematerial: PBT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,25-0,34 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2340 07 T06CB A
ab € 5,25*
Zubehör
Lutronic
2320 07 T12CB100
ab € 5,02*
Zubehör
Lutronic
9923 SL4,5
ab € 0,89*
Zubehör
Lutronic
9923 SL6
ab € 0,94*
Zubehör
Lutronic
9923 CPMF0
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.