Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2650 07 T12CB T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2650 07 T12CB T
Stecker, 7-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2650 07 T12CB T
Artikel-Nr.:
     4502-72F3018
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2650 07 T12CB T
EAN/GTIN:
     4099889742084
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Rundsteckverbinder, IP67 Quicklock-Stecker, IP67, Größe 20, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen Eigenschaften * Temperaturbereich: -40 °C/+80 °C * Bemessungsspannung: 500 V * Durchgangswiderstand: ≤ 5 mΩ * Kabeldurchmesser: 7.0-13.0 mm * Approbationen: cULus
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
7 bis 13 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
1,0-2,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0039 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2620 07 T22CB100
ab € 12,73*
Zubehör
Lutronic
2640 07 T12CB A
ab € 8,18*
Zubehör
Lutronic
9926 SL10,5
ab € 1,03*
Zubehör
Lutronic
9926 SL12
ab € 1,19*
Zubehör
Lutronic
9926 SL6,5
ab € 0,94*
Zubehör
Lutronic
9926 CPMF0
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.