Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2340 04 T06CB A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2340 04 T06CB A
Kupplung, 4-polig, Lötkelch, Schnellverriegelung, gerade, 2340 04 T06CB A
Artikel-Nr.:
     4502-72F3023
Hersteller:
     Lutronic
Herst.-Nr.:
     2340 04 T06CB A
EAN/GTIN:
     4099889742138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Quicklock-Rundsteckverbinder, 0260 04, Lumberg Quicklock-Kupplung, IP67, Größe 12, gerade Ausführung, mit Kunststoffgehäuse und Lötanschlüssen Technische Daten * Kontaktanschluss: Lötkelch * Bemessungsspannung: 125 V * Polzahl: 4 * Leiterquerschnitt: 0,34-0,75 mm² * Gehäusematerial: PBT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kupplung
Bestückung:
bestückt
Gehäusematerial:
PBT
Kabeldurchmesser:
3 bis 6 mm
Kontaktanschluss:
Lötkelch
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Leiterquerschnitt:
0,34-0,75 mm²
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Verriegelung:
Schnellverriegelung
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0113 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 5,32*
€ 7,91*
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 7,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lutronic
2350 04 T06CB T
ab € 5,45*
Zubehör
Lutronic
9923 SL4,5
ab € 0,89*
Zubehör
Lutronic
9923 SL6
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.