| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-72F4006 Herst.-Nr.: 9924 CPMF0 EAN/GTIN: 4099891750367 |
| | |
|
| | |
| Schutzkappe, 9924 CPMF0, Lutronic Schutzkappe für Kabelteile mit Verriegelungslasche, IP65, Größe 16. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Steckverbinder | Zubehörart: | Schutzkappe | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0012 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,36* | € 3,61* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,89* | € 3,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|