| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-72F4062 Herst.-Nr.: 614105150621 EAN/GTIN: 4099889283686 |
| | |
|
| | |
| Würth Elektronik eiSos USB-Micro-A/B Buchse, 5-polig, USB 2.0, Lötanschluss, 614105150621 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Micro-A/B-Buchse | Kontaktanschluss: | Lötanschluss | Montage: | Leiterplattenmontage | Polzahl: | 5-polig | USB Standard: | USB 2.0 | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, USB-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder |
| | |
| |