Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

USB-C Stecker, 24-polig, USB 3.1, SMD, 632712000112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-C Stecker, 24-polig, USB 3.1, SMD, 632712000112
USB-C Stecker, 24-polig, USB 3.1, SMD, 632712000112
Artikel-Nr.:
     4502-72F4095
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     632712000112
EAN/GTIN:
     4099889284010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Datensteckverbinder
DV-Steckverbinder
Abbildung kann abweichen. USB-C Stecker, 632712000112, Würth Elektronik eiSos WR-COM USB 3.1 Typ C Stecker, Horizontal, 0,8 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
C-Stecker
Kontaktanschluss:
SMD
Montage:
Leiterplattenmontage
Polzahl:
24-polig
USB Standard:
USB 3.1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0007 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.