Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
DIN-Schienengehäuse
>
Artikel
Polycarbonat DIN-Schienen-Gehäuse, (L x B x H) 36 x 58 x 90 mm, lichtgrau, IP30,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-72H323
Hersteller:
Apra
Herst.-Nr.:
449-320-60
EAN/GTIN:
4099889549430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Schienengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse h=90mm
Lieferung ohne Frontplatten, bitte separat bestellen, DIN-Schienen-Gehäuse Serie apraRail DB Typ Apra 449. Nach DIN EN 43880, bestehend aus Gehäuseunter- und Oberteil, Leiterkartenhalter und Halteclips, zur Montage auf der DIN-Schiene oder an der Wand; Material: Polycarbonat UL94 V-0, Farbe Oberschale/Unterschale: lichtgrau RAL 7035/anthrazitgrau RAL 7016. Frontplatten müssen gesondert bestellt werden. 2 Module. Maße: B 36, H 90, T 58 mm. Technische Merkmale (Typ, Ausführung): 449–320–60, offen für Frontplatte, belüftet
Weitere Informationen:
Breite:
58 mm
Farbe:
lichtgrau
Höhe:
90 mm
Länge:
36 mm
Material:
Polycarbonat
Schutzart (IP):
IP30
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
DIN-Schienen-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
leergehäuse
,
abs kunststoffgehäuse
,
Gehäuse
,
Einbaugehäuse
,
Installationseinbaugehäuse
,
DIN-Schienen-Einbaugehäuse
,
DIN-Schienen-Gehäuse
,
Hutschienen-Gehäuse
,
Tragschienen-Gehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Frontplatte für Gehäuse, 449-320-01
Apra
449-320-01
ab € 7,39*
Zubehör
Frontplatte für Gehäuse, 449-320-02
Apra
449-320-02
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen