Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusesystem 231x28x133 mm, lichtgrau/silbergrau, Al, IP40, 26-4341-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäusesystem 231x28x133 mm, lichtgrau/silbergrau, Al, IP40, 26-4341-20
Gehäusesystem 231x28x133 mm, lichtgrau/silbergrau, Al, IP40, 26-4341-20
Artikel-Nr.:
     4502-72H634
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     264-341-20
EAN/GTIN:
     4099889551303
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
19 Zoll Gehäuse und System
19 Zoll-Gehäuse
Universal-Gehäusesysteme Typ Apra Profi Set 264. Zur Aufnahme von Steckbaugruppen nach IEC 60297-3-101, Busplatinen und individuell aufgebauten Elektronik-Komponenten in kompakter, stapelbarer Bauweise, mit leicht abnehmbarer Deck-und Bodenschale. Die Modulschienen sind im 10 mm Schritt tiefenverstellbar; Farbe: Deck- und Bodenschale lichtgrau (RAL 7035), Seitenwände silbergrau (RAL 7001), innen chromatiert, Schutzart: IP 20/40. Ausführung mit belüfteter Bodenschale Typ 264. Technische Merkmale (Typ, Höhe (HE), Breite (TE), Tiefe (T)): 26-4341-20, 3 HE, 28 TE, T 231 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Tiefe:
231 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.39875 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,91*
€ 172,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,78*
€ 166,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,84*
€ 165,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 129,93*
€ 154,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.