Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gehäusesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Gehäusesystem
Universal-Gehäusesystem
Artikel-Nr.:
     4502-72H670
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     264-312-50
EAN/GTIN:
     4099889416497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
19 Zoll Gehäuse und System
19 Zoll-Gehäuse
Universal-Gehäusesysteme Typ Apra Profi Set 264. Zur Aufnahme von Steckbaugruppen nach IEC 60297-3-101, Busplatinen und individuell aufgebauten Elektronik-Komponenten in kompakter, stapelbarer Bauweise, mit leicht abnehmbarer Deck-und Bodenschale. Die Modulschienen sind im 10 mm Schritt tiefenverstellbar; Farbe: Deck- und Bodenschale lichtgrau (RAL 7035), Seitenwände silbergrau (RAL 7001), innen chromatiert, Schutzart: IP 20/40. Ausführung als 19 Zoll-Einschub Typ 264. Lieferung erfolgt als Bausatz (unmontiert). Ausführung mit unbelüfteter Bodenschale Typ 264. Technische Merkmale (Typ, Höhe (HE), Breite (TE), Tiefe (T)): 26-4312-50, 3 HE, 84 TE, T 271 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Tiefe:
271 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,15*
€ 248,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,23*
€ 206,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 153,98*
€ 183,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.