Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gehäusesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Gehäusesystem
Universal-Gehäusesystem
Artikel-Nr.:
     4502-72H692
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     264-314
EAN/GTIN:
     4099889551358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
19 Zoll Gehäuse und System
19 Zoll-Gehäuse
Universal-Gehäusesysteme Typ Apra Profi Set 264. Zur Aufnahme von Steckbaugruppen nach IEC 60297-3-101, Busplatinen und individuell aufgebauten Elektronik-Komponenten in kompakter, stapelbarer Bauweise, mit leicht abnehmbarer Deck-und Bodenschale. Die Modulschienen sind im 10 mm Schritt tiefenverstellbar. Farbe: Deck- und Bodenschale lichtgrau (RAL 7035), Seitenwände silbergrau (RAL 7001), innen chromatiert. Schutzart: IP 20/40. Ausführung als 19 Zoll-Einschub mit belüfteter Bodenschale Typ 264. Lieferung erfolgt als Bausatz (unmontiert). Technische Merkmale (Höhe (HE), Breite (TE), Tiefe (T)): 3 HE, 84 TE, T 351 mm Lieferumfang: Seitenwände, Modulschiene 85 TE, Modulschiene mit integrierter Montageschiene, (BUS-Modulschiene bei 3 HE BUS-Systeme), Gewindeleiste, Deckschale, Bodenschale, Blendwinkel, Blenden, Frontwinkel mit Griff, Montagematerial und Gehäusefüße.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.9 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,87*
€ 305,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,14*
€ 303,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,13*
€ 273,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,93*
€ 267,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,47*
€ 248,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.