Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gehäusesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Gehäusesystem
Universal-Gehäusesystem
Artikel-Nr.:
     4502-72H696
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     264-315-60
EAN/GTIN:
     4099889416503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
19 Zoll Gehäuse und System
19 Zoll-Gehäuse
Universal-Gehäusesysteme Typ Apra Profi Set 264. Zur Aufnahme von Steckbaugruppen nach IEC 60297-3-101, Busplatinen und individuell aufgebauten Elektronik-Komponenten in kompakter, stapelbarer Bauweise, mit leicht abnehmbarer Deck-und Bodenschale. Die Modulschienen sind im 10 mm Schritt tiefenverstellbar; Farbe: Deck- und Bodenschale lichtgrau (RAL 7035), Seitenwände silbergrau (RAL 7001), innen chromatiert, Schutzart: IP 20/40. Ausführung als 19 Zoll-Einschub mit belüfteter Bodenschale Typ 264. Lieferung erfolgt als Bausatz (unmontiert). Technische Merkmale (Typ, Höhe (HE), Breite (TE), Tiefe (T)): 26-4315-60, 3 HE, 84 TE, T 451 mm Lieferumfang: Seitenwände, Modulschiene 85 TE, Modulschiene mit integrierter Montageschiene, (BUS-Modulschiene bei 3 HE BUS-Systeme), Gewindeleiste, Deckschale, Bodenschale, Blendwinkel, Blenden, Frontwinkel mit Griff, Montagematerial und Gehäusefüße.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischgehäuse
Tiefe:
451 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3.5 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,43*
€ 250,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,14*
€ 250,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,33*
€ 245,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.