Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontwinkel, 26-4400-32, 4 HE ohne Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontwinkel, 26-4400-32, 4 HE ohne Griff
Frontwinkel, 26-4400-32, 4 HE ohne Griff
Artikel-Nr.:
     4502-72H756
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     264-400-32
EAN/GTIN:
     4099889575712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
Lieferung: 2 Stück mit Montagematerial, Frontwinkel zu 19-Zoll-Einschub Typ 264. Zum Ausbau als 19 Zoll-Einschubgehäuse, 2 Stück inkl. Montagematerial. Technische Merkmale (Typ, Höhe HE, Ausführung): 26-4400-32, 4 HE ohne Griff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontwinkel
Höhe:
177 mm
Material:
Aluminium-Druckguss
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Frontplatte, Frontwinkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.