Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 25-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 5745440-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 25-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 5745440-1
D-Sub Steckverbinder, 25-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 5745440-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0012
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5745440-1
EAN/GTIN:
     4099891357405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 25polig abgewi...
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 5745440-1, AMP PCB D-Sub-Steckverbinder, Buchse, Leiterplatte-an-Leiterplatte, 25 Positionen, 2.77 mm Mittellinie, 2 Reihe, Größe 3, Quadratisch, Standard-Profil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
25-polig
Rastermaß:
2.77 mm
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,60*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 21 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.