Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 5747460-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 5747460-4
D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 5747460-4
Artikel-Nr.:
     4502-72P0022
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     5747460-4
EAN/GTIN:
     4099891358341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 5747460-4, AMP D-Sub-Stecker für die Leiterplatte, Buchse, Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 15 Positionen, 2,74 mm Mittellinie, 2 Reihen, 2 Steckverbinder-Außengehäusegröße, rund, Standardprofil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.