Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 6-102617-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 6-102617-1
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 6-102617-1
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 6-102617-1
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 6-102617-1
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 6-102617-1
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, abgewinkelt, schwarz, 6-102617-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0127
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-102617-1
EAN/GTIN:
     4099891736958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Stiftleiste
stiftleiste
Stiftleiste, 6-102617-1, TE Connectivity Stiftleiste für die leiterplattenmontage, rechter Winkel, Draht-zu-Leiterplatte / Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 26 Positionen, 2,54 mm mittellinie, vollständig ummantelt, Gold.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 65 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.