Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103169-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103169-1
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-103169-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0136
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-103169-1
EAN/GTIN:
     4099891737023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
amp stiftleiste
stiftleiste
stiftleiste 26polig
Stiftleiste, 6-103169-1, AMP Stiftleiste für die leiterplattenmontage, vertikal, Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 26 Positionen, 2,54 mm mittellinie, vollständig ummantelt, Gold, Durchsteckmontage-Löten.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 75 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.