Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-146264-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-146264-3
Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-146264-3
Artikel-Nr.:
     4502-72P0289
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-146264-3
EAN/GTIN:
     4099891737306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
AMP Stiftleiste, 26-polig, RM 2.54 mm, gerade, schwarz, 6-146264-3
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
30 V
Nennstrom:
3 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
26-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 10.500 Stück
Mindestbestellmenge: 21 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 21 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 42 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 95 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 105 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 210 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.