Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.3 W, ±1 %, 6-2176314-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.3 W, ±1 %, 6-2176314-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.3 W, ±1 %, 6-2176314-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.3 W, ±1 %, 6-2176314-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.3 W, ±1 %, 6-2176314-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.3 W, ±1 %, 6-2176314-4
Widerstand, Dünnschicht, SMD 0102, Micro-MELF, 27 kΩ, 0.3 W, ±1 %, 6-2176314-4
Artikel-Nr.:
     4502-72P0474
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     6-2176314-4
EAN/GTIN:
     4099891689124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Präzisions-Widerstand, 6-2176314-4, TE Connectivity Der 6-2176314-4 ist ein Metallfilm-Präzisions-MELF-Widerstand mit einer SMD-fähigen Struktur, enger Toleranz und niedrigem TCR. Dieses Produkt ist in drei Größen und sechs Leistungsstufen erhältlich und ist außerdem bleifrei und RoHS-konform. Features * Dünnschichttechnologie * Ausgezeichnete Gesamtstabilität * Sn-Terminierung auf Ni-Sperrschicht Anwendungen * Automobilindustrie * Industriell * Telekommunikation * Medizinische Ausrüstung * Mess-/Prüfgeräte
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0102
Durchmesser:
1.1 mm
Gehäuse:
Micro-MELF
Länge:
2.2 mm
Leistung:
0.3 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
27 kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Temperaturkoeffizient:
±50 ppm/°K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Metallfilmwiderstand, Präzisionswiderstand, Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0708*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,1185
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0982*
€ 0,1169
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,092
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,0843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.