Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierter Ringkabelschuh, 0,326-1,31 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierter Ringkabelschuh, 0,326-1,31 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot
Isolierter Ringkabelschuh, 0,326-1,31 mm², AWG 22 bis 16, 4.34 mm, M4, rot
Artikel-Nr.:
     4502-72P0556
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-320551-1
EAN/GTIN:
     4099891604943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh rot
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 6-320551-1, AMP 8, M4, Isolationsbeschränkung, geschlossen, gerade, teilweise isoliert, Kupfer, Zinn, Einzelausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 16
Farbe:
rot
Gewindegröße:
M4
Isolationsmaterial:
PA
Isoliert:
Ja
Leiterquerschnitt:
0,326-1,31 mm²
Lochdurchmesser:
4.34 mm
Material:
Kupfer, verzinnt
max. Temperatur:
105 °C
Schrumpfschlauch:
Ja
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: amp ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.