Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 6345008-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 6345008-1
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 6345008-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0565
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6345008-1
EAN/GTIN:
     4099891586898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
federleiste amp
federleiste
AMP Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 6345008-1
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
B19
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
125-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.