Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 641215-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 641215-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 641215-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 641215-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 641215-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 641215-8
Stiftleiste, 8-polig, RM 2.54 mm, gerade, natur, 641215-8
Artikel-Nr.:
     4502-72P0621
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     641215-8
EAN/GTIN:
     4099891737948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste
Header-Montage, 641215-8, AMP Der 641215-8 ist ein montierbarer Steckverbinder für diskrete und Flachbandkabel mit einer Drahtgröße von 22-28 AWG und einem maximalen Isolationsaußendurchmesser von 0,060 für den Anschluss von Einzeladern. Features * Einstufige Montage * Kein Abisolieren von Drähten * Keine Kontaktschäden * Reduzierte Verdrahtungsfehler * Einfachere Werkzeugausstattung * Einfache Wartung und Reparatur
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Anschlussoberfläche:
verzinnt
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Stiftleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
natur
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
8-polig
Rastermaß:
2.54 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 140 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 350 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 700 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.