Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 646547-1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 646547-1
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 646547-1
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 646547-1
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 646547-1
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 646547-1
Federleiste, 125-polig, RM 2 mm, abgewinkelt, 646547-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0724
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     646547-1
EAN/GTIN:
     4099891586928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste amp
Buchse, 646547-1, AMP Harte metrische Backplane-Steckverbinder, Buchse für die leiterplattenmontage, ≤1 Gb/s, 25 Spalten, 5 Reihen, Mezzanin, 125 Position, 2 mm mittellinie.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Einpressanschluss
Bauform:
AB25
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennstrom:
1.5 A
Orientierung:
abgewinkelt
Polzahl:
125-polig
Rastermaß:
2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung, Hartmetrischer Steckverbinder, Stecker, Messerleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 145,69*
€ 173,3711
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,91*
€ 170,0629
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 132,97*
€ 158,2343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,70*
€ 151,963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,01*
€ 145,1919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,44*
€ 127,8536
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.