Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609014-4
Artikel-Nr.:
     4502-72P0799
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     6609014-4
EAN/GTIN:
     4099891554057
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter corcom
netzentstörfilter
Entstörfilter, 6609014-4, CORCOM Multifunktionale Einlassfilter, Stromleitung, Rechter Winkel, 1 A, Geflanscht, IEC-Eingang, Kabelausgang, 250 VAC, Gefiltert, IEC 60320-1 C-14. Features * Kompakter einstufiger EMI-Filter * Zwei-Element-Schaltung bietet Grunddämpfung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtleitung
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 35 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.