Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609016-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609016-1
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609016-1
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609016-1
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609016-1
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609016-1
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609016-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0807
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     6609016-1
EAN/GTIN:
     4099891554132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter corcom
netzentstörfilter
Entstörfilter, 6609016-1, CORCOM Multifunktionale Einlassfilter, Stromleitung, Rechter Winkel, 1 A, Geflanscht, IEC-Eingang, Kabelausgang, 250 VAC, Gefiltert, IEC 60320-1 C-13.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtleitung
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C13
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.