Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609017-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609017-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609017-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609017-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609017-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609017-4
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 1 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609017-4
Artikel-Nr.:
     4502-72P0814
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     6609017-4
EAN/GTIN:
     4099891554200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter corcom
netzentstörfilter
Entstörfilter, 6609017-4, CORCOM Multifunktionale Einlassfilter, Stromleitung, Rechter Winkel, 1 A, Geflanscht, IEC-Eingang, Kabelausgang, 250 VAC, Gefiltert, IEC 60320-1 C-14. Features * Hohe Gleichtaktinduktivität * Hohe Differenzialmodus-Kapazität * Effektive Dämpfung von Leitung-zu-Masse- und Leitung-zu-Leitung-Rauschen über den gesamten Frequenzbereich
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtleitung
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
1 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 22 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.