Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609018-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609018-6
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609018-6
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609018-6
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609018-6
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609018-6
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 6 A, 250 VAC, Drahtleitung, 6609018-6
Artikel-Nr.:
     4502-72P0818
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     6609018-6
EAN/GTIN:
     4099891554248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter
Entstörfilter, 6609018-6, CORCOM Multifunktionale Einlassfilter, Stromleitung, Rechter Winkel, 6 A, Geflanscht, IEC-Eingang, Kabelausgang, 250 VAC, Gefiltert, IEC 60320-1 C-13. Features * Ermöglicht den Anschluss von Zubehör und filtert gleichzeitig Geräusche zwischen dem System und dem Zubehör * Verbesserte Leistung über den gesamten Frequenzbereich * Geerdeter Anschluss * Geeignet für den internationalen Einsatz
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtleitung
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Buchse-C13
Bemessungsspannung:
250 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
6 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,25*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.