Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 6-66099


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 6-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 6-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 6-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 6-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 6-66099
Entstörfilter, 50 bis 60 Hz, 10 A, 115 VAC/230 VAC, Flachstecker 4,8 mm, 6-66099
Artikel-Nr.:
     4502-72P0880
Hersteller:
     Corcom
Herst.-Nr.:
     6-6609930-8
EAN/GTIN:
     4099891554491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
netzentstörfilter 10a
netzentstörfilter
netzentstörfilter corcom
Entstörfilter, 6-6609930-8, CORCOM Das 6-6609930-8 ist ein Chamäleon-Einspeisemodul, das die beliebtesten Funktionen in einem kompakten Design bietet. Als erstes 10A-Modul, das alle fünf Einspeisefunktionen in einem kompakten Design bietet, passt sich das Chamäleon-Modul problemlos an seine Umgebung an. Das kompakte Design und die modulare Bauweise des Produkts ermöglichen die Auswahl der erforderlichen Einspeisefunktion, ohne dass der Schalttafelausschnitt verändert werden muss. Features * Nordamerikanische und metrische Fixiermöglichkeiten * Optionaler DPST-Ein/Aus-Schalter * Filteroptionen für allgemeine, medizinische und Hochleistungs-EMI-Filterung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 4,8 mm
Anzahl der Phasen:
1
Ausführung:
IEC-Stecker-C14
Bemessungsspannung:
115 VAC/230 VAC
max. Frequenz:
60 Hz
max. Temperatur:
40 °C
min. Frequenz:
50 Hz
min. Temperatur:
-10 °C
Mit Sicherung:
Nein
Nennstrom:
10 A
integrierter Schalter:
Nein
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,06*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 16 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.