Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Litze/Draht, 6787873001


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierte Litze/Draht, 6787873001
Isolierte Litze/Draht, 6787873001
Artikel-Nr.:
     4502-72P0889
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     6787873001
EAN/GTIN:
     4099891599614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Isolierte Litze/Draht, 6787873001, Raychem Der 6787873001 ist mit modifiziertem, strahlenvernetztem ETFE-Polymer isoliert. Dieses Produkt bietet eine der umfangreichsten Produktpaletten für Anwender in der Luft- und Raumfahrt, mit einer großen Auswahl an Leitergrößen und Isolationswandstärken. Features * Widerstandsfähig gegen elektrische Lichtbogenverfolgung * Kleine Größe, ultraleichtes Gewicht * Außergewöhnliche chemische Beständigkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Aderisolationsmaterial:
ETFE
Außendurchmesser:
0.69 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
schwarz
Leitermaterial:
Kupfer, versilbert
Nennspannung:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 bis 200 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 20.500 Meter
Mindestbestellmenge: 41 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 41 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 82 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 205 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 410 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
ab 20500 Meter
€ 1,79*
€ 2,13
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.