Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 6-788796-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 6-788796-7
D-Sub Steckverbinder, 9-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 6-788796-7
Artikel-Nr.:
     4502-72P0890
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     6-788796-7
EAN/GTIN:
     4099891360252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 6-788796-7, AMP D-Sub-Steckverbinder für die Leiterplatte, Buchse, Leiterplatte-zu-Leiterplatte, 9 Positionen, 2,74 mm Mittellinie, 2 Reihen, 1 Steckverbinder-Außengehäusegröße, Standardprofil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
9-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.