Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², 9.53 mm, 696650-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², 9.53 mm, 696650-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², 9.53 mm, 696650-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², 9.53 mm, 696650-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², 9.53 mm, 696650-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², 9.53 mm, 696650-1
Unisolierter Ringkabelschuh, 34-35 mm², 9.53 mm, 696650-1
Artikel-Nr.:
     4502-72P0912
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     696650-1
EAN/GTIN:
     4099891605049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh 35mm²
ringkabelschuh
Ringkabelschuh, 696650-1, TE Connectivity Ringkabelschuh, Ringzunge, 00 AWG Drahtgröße, 34-35 mm² Drahtgröße, 119500-150500 CMA Drahtgröße, Bolzengröße 3/8.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ringkabelschuh
Isoliert:
Nein
Leiterquerschnitt:
34-35 mm²
Lochdurchmesser:
9.53 mm
Material:
Kupfer, vernickelt
max. Temperatur:
200 °C
Schrumpfschlauch:
Nein
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: te connectivity ringkabelschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,29*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.