Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Bezeichnungsmaterial
>
Kabelbeschriftung
>
Artikel
Polyacetal Kabelmarkierer, Aufdruck "I", (B) 6 mm, max. Bündel-Ø 11.5 mm, gelb,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-72P1141
Hersteller:
Raychem
Herst.-Nr.:
7-1768046-9
EAN/GTIN:
4099891602369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
1 Packung = 50 Markierer, Einrastbarer Marker, 7-1768046-9, Raychem Der 7-1768046-9 wurde entwickelt, um Flexibilität bei der Kennzeichnung von Drähten und Kabeln zu bieten. Der C-förmige Markierer wird zur Kennzeichnung von Drähten und kleinen Kabeln verwendet und ist so konzipiert, dass er fest auf dem Draht hält. Dieses Produkt ist ideal für den nachträglichen Anschluss von Kabeln oder die Installation, wenn eine Nachrüstung erforderlich ist. Es hat eine gelbe Farbe mit einer vorgedruckten schwarzen Beschriftung. Hergestellt aus halogenfreiem Polyoxymethylen ist diese Markierung stark, haltbar und bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Features * Selbstverlöschend * Beständig gegen die wichtigsten Industrieflüssigkeiten, einschließlich der im Energiesektor verwendeten * Ölraffinerien * Luftfahrt und Militär
Weitere Informationen:
Aufdruck:
I
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
6 mm
Farbe:
gelb
Material:
Polyacetal
max. Bündeldurchmesser:
11.5 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Kabel und Leitungen
>
Kabelmanagement
>
Kabelmarkierer
Weitere Suchbegriffe:
kabelbeschriftung gelb
,
kabelbeschriftung
,
raychem kabelbeschriftung
,
Kennzeichnung und Beschriftung
,
Markierung
,
Kabelmarker
,
Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2028* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,99*
€ 21,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,89*
€ 17,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,40*
€ 17,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen