Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 8-106506-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 8-106506-2
D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 8-106506-2
D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 8-106506-2
D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 8-106506-2
D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 8-106506-2
D-Sub Steckverbinder, 15-polig, Standard, abgewinkelt, Einlötstift, 8-106506-2
Artikel-Nr.:
     4502-72P1543
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     8-106506-2
EAN/GTIN:
     4099891368975
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
D-Sub Steckverbinder, 8-106506-2, AMP PCB D-Sub-Steckverbinder, Buchse, Cable-to-Board, 15 Positionen, 2.74 mm Mittellinie, 2 Reihe, Größe 2, Rund, Standard-Profil.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchsenleiste
Befestigung (Rückseitig):
Durchgangsloch
Kontaktanschluss:
Einlötstift
Montage:
abgewinkelt
Polbild:
Standard
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
2.74 mm
Verriegelung:
Gewindeeinsatz
Anforderungsstufe:
2
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.