Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais, 1 Wechsler, 12 V (DC), 2500 Ω, 3 A, 30 V (DC), 120 V (AC), monostabil, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais, 1 Wechsler, 12 V (DC), 2500 Ω, 3 A, 30 V (DC), 120 V (AC), monostabil, 8
Relais, 1 Wechsler, 12 V (DC), 2500 Ω, 3 A, 30 V (DC), 120 V (AC), monostabil, 8
Artikel-Nr.:
     4502-72P1612
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1393769-2
EAN/GTIN:
     4099891597146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
industrierelais
Panel Steckbares Relais, 8-1393769-2, Potter & Brumfield Leistungsrelais, Industrierelais, Monostabil, DC, 10 mW Spulennennleistung DC, 2500 Ω Spulenwiderstand, Empfindliche Version. Features * Cradle-Style-Relais mit Form-C-Kontakt * Nicht versiegelte Staubschutzhaube aus Polycarbonat (RTI) * Löt-/Steckklemmen mit Befestigungsbolzen Anwendungen * Münzwechsler * Audiogeräte * Verkehrskontrollen * Ultraschallprüfgeräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenstift
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
Ag
Schaltspannung (AC):
120 V
Schaltspannung (DC):
30 V
Schaltstrom:
3 A
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulentyp:
monostabil
Spulenwiderstand:
2500 Ω
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,22*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.