Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 1 MΩ, 2 W, ±1 %, 8-1879527-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 1 MΩ, 2 W, ±1 %, 8-1879527-5
Widerstand, Dickschicht, SMD 6330, 1 MΩ, 2 W, ±1 %, 8-1879527-5
Artikel-Nr.:
     4502-72P1785
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-1879527-5
EAN/GTIN:
     4099891690694
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Chip-Widerstand, 8-1879527-5, TE Connectivity Der 8-1879527-5 ist ein Dickschicht-Chip-Widerstand mit hohem Leistungs-/Größenverhältnis, der sich ideal für den industriellen und allgemeinen Einsatz eignet. Das Widerstandselement wird im Siebdruckverfahren bedruckt und gebrannt und mit einer Passivierungsschicht versehen. Features * Endbearbeitung mattes Sn über Ni
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 6330
Höhe:
0.55 mm
Länge:
6.35 mm
Leistung:
2 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 MΩ
Technologie:
Dickschicht
Temperaturkoeffizient:
±100 ppm/°K
Toleranz:
±1 %
Ursprungsland:
TH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 773,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,19342* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 839,68*
€ 999,2192
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 837,92*
€ 997,1248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 817,80*
€ 973,182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 798,76*
€ 950,5244
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 773,68*
€ 920,6792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.