Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 7-polig, 1-reihig, RM 1.25 mm, Lötstift, Buchse, verzinnt, 84534-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 7-polig, 1-reihig, RM 1.25 mm, Lötstift, Buchse, verzinnt, 84534-7
Buchse, 7-polig, 1-reihig, RM 1.25 mm, Lötstift, Buchse, verzinnt, 84534-7
Artikel-Nr.:
     4502-72P1930
Hersteller:
     AMP
Herst.-Nr.:
     84534-7
EAN/GTIN:
     4099891563875
Artikeldatenblatt
Buchse, 84534-7, AMP Der 84534-7 ist ideal, wenn kleine Achsabstände größere Draht-zu-Leiterplatte-Verbindungen unpraktisch machen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Herausforderungen eines wachsenden Marktes gerecht zu werden, der kleinere Mittellinien, niedrigere Profile und leichtere Verbindungslösungen verlangt. Features * Erfordert keine Anwendungswerkzeuge * Niedrige Profilhöhe * Leichtes Gewicht * Verbesserte Montageeffizienz * Flexibilität bei der Gestaltung Anwendungen * Flache flexible gedruckte Kabelanwendungen * LC-Anzeigen * Spielkonsolen * Personal computer * GPS-Geräte * Laufwerke
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötstift
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
50 V
Nennstrom:
1 A
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
1.25 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2100 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.