Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Litze/Draht, 9009933004


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Isolierte Litze/Draht, 9009933004
Isolierte Litze/Draht, 9009933004
Artikel-Nr.:
     4502-72P2079
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     9009933004
EAN/GTIN:
     4099891599737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
litze
Isolierte Litze/Draht, 9009933004, Raychem Schaltdraht, FlexLite DW, 600V Nennspannung, verzinntes Kupfer, 20 AWG Drahtgröße, 0,75 mm² Drahtgröße, Betriebstemperaturbereich -65-125 °C. Features * Ausgezeichnete chemische Beständigkeit * Kleine Größe, leichtes Gewicht * Hervorragende Abwicklung im Laden * Keine Probleme mit dem Kaltfluss * Sehr hohe Temperatur
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
1.65 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20
Farbe:
schwarz
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
600 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-65 bis 125 °C
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,12*
  
Preis gilt ab 32.500 Meter
Mindestbestellmenge: 65 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 65 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 130 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 325 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 650 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 32500 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.