Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 3 VDC, 30 A, DIN-Schiene, 9-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 3 VDC, 30 A, DIN-Schiene, 9-
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 3 VDC, 30 A, DIN-Schiene, 9-
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 3 VDC, 30 A, DIN-Schiene, 9-
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 3 VDC, 30 A, DIN-Schiene, 9-
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 3 VDC, 30 A, DIN-Schiene, 9-
Halbleiterrelais, 3-32 VDC, nullspannungsschaltend, 3 VDC, 30 A, DIN-Schiene, 9-
Artikel-Nr.:
     4502-72P2096
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     9-1393030-4
EAN/GTIN:
     4099891585631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
halbleiterrelais
Festkörperrelais, 9-1393030-4, Potter & Brumfield Der 9-1393030-4 eignet sich für industrielle Anwendungen, bei denen leise, schnelle und langlebige Schaltvorgänge erforderlich sind. Dieses Produkt wird in den Bereichen Heizung, Beleuchtung, Industrieautomation und Industriemaschinen eingesetzt. Features * DIN-Montage-Design mit integriertem Kühlkörper * 4000V rms optische Isolierung * Grüne LED-Eingangsstatusanzeige * Fingersichere (IP20) Schraubklemmen für Last und Steuerung * Erdungsklemme Anwendungen * Heizungssteuerung * Maschinen für die Kunststoffverarbeitung * HVAC & Kältetechnik * Professionelle Lebensmittelausrüstung
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
30 A
Schaltart:
nullspannungsschaltend
Spannung:
3 VDC
Steuerspannung:
3-32 VDC
Ursprungsland:
IN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,62*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 7 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.