Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyacetal Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (B) 17.6 mm, max. Bündel-Ø 19 mm, weiß,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Polyacetal Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (B) 17.6 mm, max. Bündel-Ø 19 mm, weiß,
Polyacetal Kabelmarkierer, Aufdruck "G", (B) 17.6 mm, max. Bündel-Ø 19 mm, weiß,
Artikel-Nr.:
     4502-72P2357
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     928554-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
1 Packung = 50 Markierer, Einrastbarer Marker, 928554-000, Raychem Der 928554-000 wurde entwickelt, um Flexibilität bei der Kennzeichnung von Drähten und Kabeln zu bieten. Der C-förmige Markierer wird zur Kennzeichnung von Drähten und kleinen Kabeln verwendet und ist so konzipiert, dass er fest auf dem Draht hält. Dieses Produkt ist ideal für den nachträglichen Anschluss von Kabeln oder die Installation, wenn eine Nachrüstung erforderlich ist. Es hat eine gelbe Farbe mit einer vorgedruckten schwarzen Beschriftung. Hergestellt aus halogenfreiem Polyoxymethylen ist diese Markierung stark, haltbar und bietet eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Features * Selbstverlöschend * Beständig gegen die wichtigsten Industrieflüssigkeiten, einschließlich der im Energiesektor verwendeten * Ölraffinerien * Luftfahrt und Militär
Weitere Informationen:
Aufdruck:
G
Ausführung:
Kabelmarkierer
Breite:
17.6 mm
Farbe:
weiß
Material:
Polyacetal
max. Bündeldurchmesser:
19 mm
Beschriftbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: raychem kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Kabelmarker, Leitungsmarkierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 20,47*
€ 24,36
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 19,01*
€ 22,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,78*
€ 18,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.