Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (6.35/2.11 mm), Polyolefin, grau, 9382290001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (6.35/2.11 mm), Polyolefin, grau, 9382290001
Wärmeschrumpfschlauch, 3:1, (6.35/2.11 mm), Polyolefin, grau, 9382290001
Artikel-Nr.:
     4502-72P2369
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     9382290001
EAN/GTIN:
     4099891655211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch grau
schrumpfschlauch
raychem schrumpfschlauch
Wärmeschrumpfende Kennzeichnungshülse, 9382290001, Raychem Die 9382290001 ist eine dünnwandige, leichte, schnell rückstellende Schrumpfmuffe mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1, die es dem Kunden ermöglicht, einen großen Bereich von Kabeldurchmessern abzudecken. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Luft- und Raumfahrt, Militär, Industrie und Energie. Dieses Produkt wird aus haltbarem, flammhemmendem, strahlenvernetztem, wärmeschrumpfbarem Polyolefin hergestellt. Die im "Leiterformat" gelieferten Hülsen lassen sich leicht bedrucken und konfektionieren. Features * Selbstverlöschend, nicht flammenausbreitend * Kann mit Laser markiert werden, um eine bessere Leistung zu erzielen * Leistung auf Militärniveau * Vorkonfektionierung Kabelidentifikation
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
2.11 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
6.35 mm
Länge:
16.94 mm
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Wanddicke:
0.58 mm
Zollgröße:
1/4
Ursprungsland:
US
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 42.500 Stück
Mindestbestellmenge: 85 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 85 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 170 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 425 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 850 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 42500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.