Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, 20-polig, gerade, CP0764-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsengehäuse, 20-polig, gerade, CP0764-000
Buchsengehäuse, 20-polig, gerade, CP0764-000
Artikel-Nr.:
     4502-72P2501
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     CP0764-000
EAN/GTIN:
     4099891740955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse
Buchsengehäuse, CP0764-000, Raychem Standard-Rechtecksteckverbinder, Gehäusesatz, Buchse, Gegensteckführung, verschlüsselte Steckausrichtung, Gegensteckarretierung, Crimpverbindung, Draht-zu-Draht.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anschlussoberfläche:
vergoldet
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsengehäuse
Kontaktart:
Stift
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Nennspannung:
1500 V
Nennstrom:
5 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
20-polig
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 594,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,39*
€ 857,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,35*
€ 782,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,90*
€ 766,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,15*
€ 746,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,42*
€ 707,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.