Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (6.5/3 mm), Polyolefin, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (6.5/3 mm), Polyolefin, schwarz
Wärmeschrumpfschlauch, 2:1, (6.5/3 mm), Polyolefin, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-72P2562
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     D08528-000
EAN/GTIN:
     4099891655600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
raychem schrumpfschlauch schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfschlauch, D08528-000, Raychem Der D08528-000 ist ein wärmeschrumpfbarer Schlauch, der eine kostengünstige Wahl für viele kommerzielle und militärische Anwendungen darstellt; er isoliert und schützt Inline-Komponenten, Trennklemmen und Spleißer elektrisch. Die niedrige Schrumpftemperatur dieses Produkts reduziert die Installationszeit und das Risiko von Schäden an temperaturempfindlichen Komponenten. Es wird auch für die Zugentlastung von Steckverbindern mit hoher Packungsdichte verwendet und dort, wo Platzersparnis wichtig ist. Features * Schrumpfrate 2:1 * Sehr dünne Wände ermöglichen Platzersparnis und schnelles Schrumpfen * Sehr flexibel: knittert nicht leicht beim Biegen * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
3 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
6.5 mm
Material:
Polyolefin
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Schrumpfrate:
2:1
Schrumpftemperatur:
70 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.324.413,00*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 13.244,13* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.424.100,00*
€ 1.694.679,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.324.413,00*
€ 1.576.051,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.