Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S01
Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S01
Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S01
Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S01
Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S01
Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S01
Artikel-Nr.:
     4502-72P2592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DRC26-60S01
EAN/GTIN:
     4099889460865
Artikeldatenblatt
Buchsengehäuse, DRC26-60S01, DEUTSCH Buchsengehäuse, Draht-zu-Draht, 60 Positionen, 4,42 mm Mittellinie, abdichtbar, schwarz, Draht und Kabel, Signal.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
6
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
7.5 A
Polzahl:
60-polig
Rastermaß:
4.42 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,50*
€ 146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,68*
€ 138,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.