Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S05
Buchse, 60-polig, gerade, 6-reihig, schwarz, DRC26-60S05
Artikel-Nr.:
     4502-72P2593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DRC26-60S05
EAN/GTIN:
     4099889460872
Artikeldatenblatt
Rechteckiger Steckverbinder, DRC26-60S05, DEUTSCH Der DRC26-60S05 ist ein rechteckiger Steckverbinder, der Einsätze mit 50 Kavitäten bietet und Kontakte der Größe 20 mit Flanschbefestigung aufnehmen kann. Eine ordnungsgemäß verdrahtete und gesteckte Verbindung übersteht das Eintauchen in einen Meter Wassertiefe ohne Verlust der elektronischen Eigenschaften oder Leckagen. Features * Sie weisen keine Schäden auf, wenn sie den meisten in industriellen Anwendungen verwendeten Flüssigkeiten ausgesetzt sind * Leckstrom weniger als 2 Milliampere bei 1500 Volt AC * Rechteckiges, thermoplastisches Gehäuse * Spindel zum Einstecken * Schutzart IP68
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
6
Ausführung:
gerade
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
7.5 A
Polzahl:
60-polig
Rastermaß:
4.42 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,71*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.