Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, 12-polig, gerade, 2-reihig, grau, DT04-12PA-C015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, 12-polig, gerade, 2-reihig, grau, DT04-12PA-C015
Buchse, 12-polig, gerade, 2-reihig, grau, DT04-12PA-C015
Artikel-Nr.:
     4502-72P2603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT04-12PA-C015
EAN/GTIN:
     4099889483475
Artikeldatenblatt
Abgedichteter Stecker, DT04-12PA-C015, DEUTSCH Der DT04-12PA-C015 ist ein abgedichteter Steckverbinder für Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platinen-Anwendungen. Dieses Produkt wird in rauen Umgebungen eingesetzt, in denen selbst eine kleine Verschlechterung der Verbindung kritisch sein kann. Das Thermoplast-Gehäuse bietet einen weiten Betriebstemperaturbereich und die Silikondichtung auf der Rückseite des Kabels und der Schnittstelle ermöglicht es dem Steckverbinder, extremen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen standzuhalten. Er bietet praxiserprobte Zuverlässigkeit und robuste Qualität sowie optionale Flanschmontage, mehrpolige Anordnungen und Designflexibilität. Features * Rechteckiges, thermoplastisches Gehäuse * Integrierte Verriegelung zum Einstecken * Keilsicherungen bestätigen die Ausrichtung und den Halt der Kontakte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
gerade
Farbe:
grau
Kontaktart:
Buchse
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
9.12 mm
Verriegelung:
Ja
Gewicht:
0.017 kg
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.