Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt/gerade, Schrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt/gerade, Schrau
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x PG29, abgewinkelt/gerade, Schrau
Artikel-Nr.:
     4502-72P3263
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1902240229-009
EAN/GTIN:
     4099891567439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Haube, T1902240229-009, TE Connectivity Hochbelastbare Anschlusshaube, Oberseite und Seite Eintrag, Schraubsicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Gehäusegröße:
HB24
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x PG29, abgewinkelt/gerade
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,78*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.