Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x M40/M25, abgewinkelt/gerade, Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x M40/M25, abgewinkelt/gerade, Sch
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x M40/M25, abgewinkelt/gerade, Sch
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x M40/M25, abgewinkelt/gerade, Sch
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x M40/M25, abgewinkelt/gerade, Sch
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x M40/M25, abgewinkelt/gerade, Sch
Gehäuse, Baugröße HB24, Aluminiumdruckguss, 2 x M40/M25, abgewinkelt/gerade, Sch
Artikel-Nr.:
     4502-72P3269
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T1902242540-009
EAN/GTIN:
     4099891567491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
alugehäuse
Haube, T1902242540-009, TE Connectivity Hochbelastbare Anschlusshaube, Oberseite und Seite Eintrag, Schraubsicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haube
Gehäusegröße:
HB24
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x M40/M25, abgewinkelt/gerade
Schutzart (IP):
IP68
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 59,33*
€ 70,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,19*
€ 65,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.